※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラクル シート連結釘

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本×40巻) 注文コード32582042 品番PGN2450F(平頭)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
JIS A 5508に適合規格品

長さ(mm)50 頭部径(Φmm)7.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.4 形状平頭 用途石膏ボード 表面処理ユニクロメッキ 連結方式プラシート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32582042 PGN2450F(平頭) 16632963 MP2450(平頭) プラクル シート連結釘 KNフジニッテイ プラクル シート連結釘 KNフジニッテイ 1箱(200本×40巻) 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44600464
2012-10-28
用途:
内装工事

社内検査で、釘の全長が38mmだった事を指摘されました。JISの管理値以内なら問題はないのですけど、40〜41前後を満たして下さい。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
PGN2340C(カップ)の長さにつきまして、メーカーに確認致しました。
JIS規格では、GNC40は、全長38.1mm±1.6mmになります。業界では長さ40と表現し、他社も含め40と品名も決めていますが(フジニッテイでは、PGN2340C)、その長さは40mmではありません。
また、50の方は、50.8mm±1.5mmとなっております。
上記のとおり、長さ38oはJIS規格を満たしております。よろしくお願い致します。
また、なにかご不明・お気づきの点がございましたら、お問い合わせ窓口までお気軽にお問い合わせ下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3325:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする