曜日別特売
BD09 ビッククリアーK・ECO 横浜油脂工業(Linda) 32582417

ビッククリアーK・ECO

(8件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1箱(20kg)
内容量1箱(20kg)注文コード32582417品番BD09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,566

エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。
金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。
アルミの腐食もなし。
環境に配慮した環境テーマ企画商品。
無リン・ノンノニルフェノール。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
車のエンジンルームの油汚れなどに。
工場の床面洗浄剤として。
部品等の洗浄に。
エンジンルーム&多目的洗浄剤
成分陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテルpH値13.2トラスコ品番400-3641外観無色液体危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき4,500/税込4,950

商品説明動画

簡単!エンジンルーム洗浄|ビッククリアーK・ECO

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32582417BD0925661406-BD09 ピットクリーナー モノタロウ 25661406ピットクリーナーモノタロウ1箱(18L)
4,698
税込5,168
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32582417
2019-05-01
用途: 車のクリーニング
自動車・二輪車・自転車関連業

これを使って色々な場所をクリーニングしていますが、溶剤の後がムラムラになって全然つかえません。

対象商品 : 32582417
2017-05-09
用途: 自動車エンジンルーム内、オイル漏れ修理後の清掃等
自動車・二輪車・自転車関連業

多用途に使用出来て、この商品限定で使用しております。
出来れば製品に着色されていれば、今以上に使いやすいです。

対象商品 : 32582417
2015-09-02
用途: 自動車の室内清掃用

今まで使っていたものより、ヤニ汚れがよく落ちる感じがします。
大量に使ってはいないのですが、手荒れも少なく満足です。
ビニール容器はコック付きで、使いやすいです。
なかなか良いものかと思います。

対象商品 : 32582417
2015-10-15
用途: ルームクリーニング

車の室内のタバコやシートの汚れに最適ですいつも愛用しています

対象商品 : 10783936
2015-04-08
用途: アルミホイール ブレーキダスト汚れ落し。

劇的に、頑固な汚れが落ちるということではありませんでした。
何度か原液で洗浄しました。根気が必要です。

対象商品 : 32582417
2015-06-12
用途: エンジンルーム清掃

汚れがきれいに落ちます。

対象商品 : 32582417
2014-05-30
用途: ATVの洗車、駐車場にこぼしてしまったオイルおとし

駐車場にこぼしてしまったオイルおとしに使うのですが、オイルじみの所に原液をかけて数分置いた後にブラシでこするととてもきれいになります。
ATVのフェンダに吹いたオイル系のスプレーを落とすのにも最適!

対象商品 : 10783936
2014-07-07
用途: 農機具修理
農・林・水産業

オイルと土埃で真っ黒にで汚れたエンジンルームが綺麗になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする