VS160 clear 安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ 32582426 VS160 clear 安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ 32582426 VS160 clear 安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ 32582426 VS160 clear 安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ 32582426

安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32582426 品番VS160 clear
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。
電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。
めがねを掛けたままでも使用できます。
プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
UV385(99.9%カット)機能付き。

仕様ANSI規格品(Z87.1) 機能メガネ併用可、UVカット、耐衝撃性 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ防曇+硬化処理 材質ポリカーボネート 用途正面・側面からの飛来物からの保護に! クリア 質量(g)44 JIS規格規格外
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32582426 VS160 clear 50306245 - 安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ 安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型 モノタロウ 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32582426
2021-02-18
用途:
作業時に
サービス業

曇ります。普通に曇ります。
多分湿気が逃げないから。

対象商品:
32582426
2020-07-27
用途:
草刈り
サウンドシャワー 様 (サービス業)

主に草刈り時に使用します、又その他目の保護など、これがないとしごとができないです。

対象商品:
32582426
2020-07-22
用途:
消毒、清掃用
その他業種

安いので値段だけで購入しましたが、曇らず視界もクリヤーでとても満足しています。

対象商品:
32582426
2020-07-23
用途:
作業用
宮商会 様

ゴミの多い作業の時に使用コスパはまあまあ量販で安くなっています。

対象商品:
32582426
2020-01-11
用途:
草刈り作業に使っています
バスメンテナンスの吉田 様

草刈り作業に使っていますが非常に使い易く軽い安全保護メガネです。

対象商品:
32582426
2020-04-07
用途:
工場内作業用

使用者よりこちらの商品が希望で、何度もリピートしています。

対象商品:
32582426
2019-09-13
用途:
金属の切断や研磨の為
卸売・小売業

眼鏡をかけたまま使えるので非常に便利で、なおかつクリアに見えるので重宝してます。ありがとうございました。

対象商品:
32582426
2019-09-19
用途:
グラインダー掛け等
有限会社大島技研 様

グラインダー掛けるときの目の保護に使いますが、湿度が多いときは曇ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする