曜日別特売
HRJS ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学) 32583756

 

HRJS ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学) 32583756
HRJS ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学) 32583756

ハイピッチ・ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度320
内容量1箱(50枚)注文コード32583756品番HRJS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途
オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき粒度320寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする