- 赤シダホーキチリトリセット 日本クリンテック 32585874 - 赤シダホーキチリトリセット 日本クリンテック 32585874

赤シダホーキチリトリセット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32585874 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

軽くて持ちやすい!チリトリ付で大変便利です!
コシの強い天然素材。柄には鋼管を使用しているので軽くて丈夫。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)770 幅(mm)250 タイプシダホウキ/短柄 材質(柄部)PP被覆鋼管 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)シダ 材質(チリトリ本体)PP 商品タイプホウキ+チリトリ 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32585874
2022-11-28
用途:
イベントの出店の後かたずけに、
遠藤コンス株式会社 様

イベントでの、終了時の後かたずけに、使用重宝しております。

対象商品:
32585874
2018-10-15
用途:
玄関清掃用
三才山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

価格に比較してしっかりしており、問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
32585874
2016-07-26
用途:
外出作業現場の突然の清掃作業時

都度使用する、一時的な目的であれば十分の品質です。比較的安価で満足感有り。

対象商品:
32585874
2016-07-04
用途:
土埃などの清掃
建設業・工事業

かなり安かったので購入するまでは不安でしたが、問題なく使えています。
確かにシダが数本長く飛び出していましたが、気にならない程度です。

2人が参考にしています
対象商品:
32585874
2015-12-17
用途:
掃除

毛の抜けも少なく、また安価でした。今後も継続して使用したいと思います。

対象商品:
32585874
2015-08-07
用途:
掃除
建設業・工事業

使いやすいです。現場がきれいになり気持ちが良いです。

対象商品:
32585874
2015-03-23
用途:
駐車場の掃除

塵取りと箒をコンパクトに片付けられるので良いです。

対象商品:
32585874
2013-10-14
用途:
掃除

価格相応で、セットで保管出来るので便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする