KNフジニッテイ
KNフジニッテイの 釘
KNフジニッテイの ワイヤ連結釘
ワイヤー連結釘(2×4工法)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本×10巻)
注文コード
32585971
品番
FC3890LR(赤)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品
材質
軟鋼線材
長さ(mm)
90
連結方式
ワイヤ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.75
頭部径(Φmm)
7.9
表面処理
着色(赤)
胴部形状
スムース
適合釘打機
(MAX)CN890S、HN75N1、HN90N1、(日立)NV90AB2、NV90H2、(マキタ)AN901、AN910H
用途
2×4工法(枠組み壁工法)用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32585971
FC3890LR(赤)
68554227
MNF(V)38-90赤
ワイヤー連結釘(2×4工法)
KN村田産業
1箱(150本×10巻)
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカー違いの相当品です