TB3012S ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) 酒井化学工業 32586197

 

TB3012S ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) 酒井化学工業 32586197
TB3012S ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) 酒井化学工業 32586197
TB3012S ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) 酒井化学工業 32586197
TB3012S ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) 酒井化学工業 32586197
TB3012S ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) 酒井化学工業 32586197

ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)約30
寸法(mm)1100×1200
内容量1パック(10枚)注文コード32586197品番TB3012S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。
切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。
表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
端面もルフィルム処理することにより、発泡ポリエチのくずが出ず、耐久性UP!
4角コーナーカットによりスムーズな装填、荷台内での扱いも楽々!作業性アップ、ランニングコストダウン。

用途トラック荷台用緩衝スペーサー厚さ(mm)約30寸法(mm)1100×1200種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)質量(kg)約1.1加工端面被膜あり、コーナーカット構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気厳禁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき540/税込594
沖縄地方数量1につき1,080/税込1,188
離島数量1につき1,080/税込1,188
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする