曜日別特売
CCVL11-4G-U2 CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVL11) SMC 32586225

※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVL11)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電磁弁定格電圧(V)(4)AC220注文コード32586225品番CCVL11-4G-U2
参考基準価格(税別)¥60,450販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
リード線取出方法【電磁弁】(G)グロメット追記号(U2)ユニットCC100/CC160用電磁弁定格電圧(V)(4)AC220バルブユニットの大きさ(L)大流量形制御弁(1)流量制御弁複合弁(1)ストップ弁+スキップ弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする