※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVL11)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
注文コード
32586252
品番
CCVL11-5D-U2-Q
参考基準価格(税別)
¥63,750
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
電磁弁定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
【電磁弁】(D)DIN形ターミナル
CE-対応品
(Q)CE対応
追記号
(U2)ユニットCC100/CC160用
電磁弁定格電圧(V)
(5)DC24
バルブユニットの大きさ
(L)大流量形
制御弁
(1)流量制御弁
複合弁
(1)ストップ弁+スキップ弁
CADデータダウンロード