曜日別特売
CCVS13-5D-S-Q CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS13) SMC 32586523

※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS13)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電磁弁定格電圧(V)(5)DC24注文コード32586523品番CCVS13-5D-S-Q
参考基準価格(税別)¥31,630販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
リード線取出方法【電磁弁】(D)DIN形ターミナルCE-対応品(Q)CE対応追記号(S)バルブ単体電磁弁定格電圧(V)(5)DC24バルブユニットの大きさ(S)小流量形制御弁(1)流量制御弁複合弁(3)スキップ弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする