※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS23)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電磁弁定格電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁定格電圧(V)
(4)AC220
注文コード
32586627
品番
CCVS23-4G-S
参考基準価格(税別)
¥29,150
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
【電磁弁】(G)グロメット
追記号
(S)バルブ単体
電磁弁定格電圧(V)
(4)AC220
バルブユニットの大きさ
(S)小流量形
制御弁
(2)絞り弁
複合弁
(3)スキップ弁
CADデータダウンロード