曜日別特売
WT-12 自立式作業袋 ユタカメイク 32588315

 

WT-12 自立式作業袋 ユタカメイク 32588315
WT-12 自立式作業袋 ユタカメイク 32588315
WT-12 自立式作業袋 ユタカメイク 32588315

自立式作業袋

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)約300
内容量1個注文コード32588315品番WT-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。
小さく、コンパクトにたためます。
汚れても、サッと!水洗いOK。

用途
建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。
造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。
農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。
荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。
使用の目安
缶ジュース(340mL)/約500個分
ペットボトル(1.5L)/約100本分
寸法(縦×横×高さ)(mm)約680×680×680材質(基布)PE、(ベルト)PP容量(L)約300RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32588306
2024-07-07
用途: イベントの飲料缶冷却に使用
電子工房SAZAN

中に大サイズビニール袋を敷き、氷を入れて夏場のイベントで使用しています。
簡単に入りたためるところが、格納時好都合です。

対象商品 : 32588315
2020-02-08
用途: 剪定作業
農・林・水産業

自立するので重宝してます。
折り畳みも癖がついていてコンパクトになります。

3が参考にしています
対象商品 : 32588297
2018-07-04
用途: ごみの分別
株式会社テクノ・トランス

この種のものを色々買ったところ、次の商品と全く同じものでした。価格は全く違います。
ダイヤテックス自立式万能袋
品物はどちらもよいと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 32588306
2017-01-19
用途: ごみの分別に使用(空きペットボトル・空き缶回収)

まだ、未使用でわからないけど、容量的には申し分ない

対象商品 : 32588315
2016-06-03
用途: 集草作業

自立式作業袋で作業がし易いです。

対象商品 : 32588315
2012-11-13
用途: 落ち葉の回収
農・林・水産業

今まで竹カゴを使用していましたが重く使用後の保管スペースが必要でしたが、自立式作業袋を使用したところ軽く使用後は折畳めて壁に掛けられるので便利です。やや不満点は風が強いと自立できず倒れやすいのでオプションで転倒防止の部品があればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする