種類産業機械用ケーブル芯数(C)3材質(導体)軟銅集合より線材質(シース)特殊柔軟性非鉛ビニル(耐寒-30℃)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)導体サイズ(mm2)0.75適合規格<PS>E、JIS C 3306難燃性電安法 60度傾斜試験電圧(V/1分)水中AC2000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)7絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)71シース厚(mm)1.0導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)7.0定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応