曜日別特売
- マルチパーパスギアオイル NEEDS 32592856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- マルチパーパスギアオイル NEEDS 32592856
- マルチパーパスギアオイル NEEDS 32592856

マルチパーパスギアオイル

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード32592856品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

リミテッドスリップデフに対応できるデファレンシャルギアオイルです。
チャター音を抑え、気持ちのいいトラクションを楽しめます。
過酷な高温、高負荷時において、安定した機械式LSDの効きを実現します。
ハイパワー車だけでなく、ジムカーナ、ラリー、ダートラの用途にもお勧めできます。

SAE85W-140容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18LAPIGL-5相当危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき620/税込682
沖縄地方数量1につき5,100/税込5,610
離島数量1につき6,900/税込7,590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32592856
2016-11-02
用途: 機械式LSD入りミッション・デフ

今まで使ってきたオイルに比べて圧倒的にプラグの磁石に付く鉄粉が少ない。あとデフの音が静かになった。85w-140とのことでミッションに入れたら固くてシフトチェンジできないかな?と心配したがまったく問題なかった。

1が参考にしています
対象商品 : 32592856
2016-10-05
用途: トラック作業
菊地商店

ダンプのデフに使用しています  汚れが少ないように思いますし、音が少ないように思います

対象商品 : 32592856
2011-07-25
用途: ジムニーのLSDに使っています。
農・林・水産業

効きもOK、音はそこそこ、価格とのバランスはOKです。交換頻度の高い方にはお勧めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする