DIGITAL-180A 直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ) 日動工業 32593136

直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32593136 品番DIGITAL-180A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。

適合溶接棒(mm)4.0 入力電圧(V)単相200 定格入力(kVA)9.6 出力電流(A)180 使用率(%)50 幅(mm)153 奥行(mm)430 高さ(mm)275 質量(kg)13.0 用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。 トラスコ品番394-9893 周波数(Hz)50/60 容量(kVA)9.6 定格入力電圧(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×420×280 電線仕様-長さ(m)2 溶接電流(A)180 電線仕様-芯数3 定格使用率(%)50 電線仕様-太さ(mm2)4.0 定格負荷電圧(V)28/30(50Hz/60Hz) 定格容量(kW)6.5 無負荷電圧(V)24/77(50Hz/60Hz) 入力電圧範囲(V)180〜220

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする