ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 管理標識
管理表示板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
32593267
品番
808-43
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
毎日、必ず目にする場所に表示して、認知度を高めましょう。
文字内容
プレス作業の心得
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
2.5Φmm穴4スミ
トラスコ品番
742-4035
寸法(mm)
900×600×1.2
質量(g)
590
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031