ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 管理標識
管理表示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
安全運転の心得
注文コード
32593312
品番
808-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
文字内容
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
毎日、必ず目にする場所に表示して、認知度を高めましょう。
文字内容
安全運転の心得
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
2.5Φmm穴4スミ
トラスコ品番
742-4086
寸法(mm)
900×600×1.2
質量(g)
590
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031