ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 危険物標識
防火標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(4枚)
注文コード
32593321
品番
825-66
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
倉庫の壁などに、掲示して認知度UP!
文字内容
火気厳禁
取付方式
穴4スミ
材質
鉄板
仕様
明治山・穴4スミ
トラスコ品番
334-5521
セット内容
火、気、厳、禁/各1枚
質量(kg)
3.2
サイズ(mm)
450角