ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
防火標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(4枚)
注文コード
32593346
品番
825-68
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
文字内容
構内禁煙
取付方式
穴4スミ
材質
鉄板
仕様
明治山・穴4スミ
トラスコ品番
334-5548
セット内容
構、内、禁、煙/各1枚
質量(kg)
3.2
サイズ(mm)
450角