825-69 防火標識 ユニット 32593355 825-69 防火標識 ユニット 32593355

防火標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(4枚) 注文コード 32593355 品番 825-69
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
文字内容構内禁煙 取付方式穴4スミ 材質鉄板 仕様明治山・穴4スミ トラスコ品番334-5556 セット内容構、内、禁、煙/各1枚 質量(kg)5.7 サイズ(mm)600角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする