プラスチックフェンス

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6枚) 注文コード 32595315 品番 PF-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
付属品脚12本、連結部材6個 質量(kg)約3 厚さ(mm)約45 長さ(mm)(脚部)200(装着時) その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1200×1000×45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32595315
2022-06-06
用途:
小動物侵入防止
宗教法人慈しみ寺 様 (その他業種)

軽いので設置しやすく、木立の中の作業でも楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
32595281
2021-11-01
用途:
仮囲い
株式会社 オオゾノ 様 (建設業・工事業)

脚と接続部品がが入っていないし、問題に対し返信もない。
いつまでも使用できないでいます。
対応がなっていない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便おかけして申し訳ございません。確認等でお時間いただく場合がございます。ご了承いただければ幸いです。

対象商品:
32595315
2020-02-05
用途:
駐車スペースと園庭の区切り
教育・研究機関

園児が車にいたずらするのため、園庭と駐車スペースの区切りに使っています。適度に軽く移動も楽でいいです。

対象商品:
32595315
2017-08-03
用途:
ゴミの仕分けの仕切に
ウライ株式会社 様 (卸売・小売業)

6枚セット、なかなか良かったです。
ジョイント部品で綺麗に仕分け場所が仕切れました。

1人が参考にしています
対象商品:
32595281
2021-03-04
用途:
境界用
不動産業

地震でブロックが倒れて事故が起きないように、ブロック塀を撤去した後に、短期間用に設置しました。1年半を超えましたが、人の出入り禁止のために役立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
32595315
2020-05-10
用途:
フォークリフト運転技能講習の実技コース
その他業種

脚部が折損したので脚部だけ欲しかったが、単体での設定が無かったので、セットで購入。脚部だけの設定が欲しかった。
また、出荷してから届くまで、時間かかり過ぎ。

対象商品:
32595315
2020-08-05
用途:
駐車場との仕切り
学校法人湊川相野学園 様 (教育・研究機関)

軽くて移動は楽だが、その分強度不足は否めない。少し風が吹いただけで足が折れてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
単体で自立しますか?
回答:
単体では自立しません。
2011-10-31

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする