安全興業
安全興業の 幕・旗
安全興業の 垂れ幕
ロング単管垂幕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
32596952
品番
LTT-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
着脱が簡単なマジックテープ式。
単管、トラロープへの取付け、取外しもワンタッチで行えます。
ターポリンを使用していますからとても丈夫。
折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
文字内容
関係者以外立入禁止
取付方式
吊り下げ
材質
ターポリン
仕様
マジックテープ式
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420