SRU-7-7P 小型直列ユニット 日本アンテナ 32597293

小型直列ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32597293 品番SRU-7-7P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

地上・BS・110°・CSデジタル放送対応
入出力端子、TV端子はねじ加工していますので、F型接栓が取り付け可能です。

仕様
中間用
電源挿入型
入力-TV間電通
(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)
TV端子ダミースイッチ内蔵
周波数帯域(MHz)10〜76、76〜222、222〜770、770〜1336、1336〜1770、1770〜2150 挿入損失(dB)[10〜76]1.8以下、[76〜222]1.7以下、[222〜770]2.3以下、[770〜1336]3.0以下、[1336〜1770]4.0以下、[1770〜2150]4.0以下 結合損失(dB)[10〜76]11.5以下、[76〜222]12.0以下、[222〜770]12.5以下、[770〜1336]13.0以下、[1336〜1770]14.5以下、[1770〜2150]16.0以下 逆結合損失(dB)[10〜76]20以上、[76〜222]25以上、[222〜770]20以上、[770〜1336]18以上、[1336〜1770]18以上、[1770〜2150]15以上 電圧定在波比[10〜76]1.8以下、[76〜222]1.8以下、[222〜770]1.8以下、[770〜1336]2.0以下、[1336〜1770]2.0以下、[1770〜2150]2.0以下 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×43.6×33

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32597293 SRU-7-7P 70544547 WKE7-7P 小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応 日本アンテナ 小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応 日本アンテナ 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする