日本アンテナ
日本アンテナの テレビ受信用機器
日本アンテナの テレビ用ケーブル/アンテナ端子
日本アンテナの アンテナ端子
小型直列ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32597327
品番
LFU-7P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
地上・BS・110°・CSデジタル放送対応
入出力端子、TV端子はねじ加工していますので、F型接栓が取り付け可能です。
仕様
壁面端子
電源挿入型
入力-TV間通電
入力端子±30°回転可能
周波数帯域(MHz)
10〜76、76〜222、222〜770、770〜1336、1336〜1770、1770〜2150
挿入損失(dB)
[10〜76]0.5以下、[76〜222]0.5以下、[222〜770]0.8以下、[770〜1336]1.0以下、[1336〜1770]1.5以下、[1770〜2150]2.0以下
電圧定在波比
[10〜76]1.6以下、[76〜222]1.8以下、[222〜770]1.8以下、[770〜1336]2.0以下、[1336〜1770]2.0以下、[1770〜2150]2.0以下
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
23.3×43.6×30.5