2-1615-03 ファクトギアニトリル手袋(スタンダード) アズワン 32597433

2-1615-03 ファクトギアニトリル手袋(スタンダード) アズワン 32597433 2-1615-03 ファクトギアニトリル手袋(スタンダード) アズワン 32597433

ファクトギアニトリル手袋(スタンダード)

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード32597433 品番2-1615-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥830
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れ、扱いやすいショートタイプです。
フィット性・抗静電性に優れています。
環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。

手の平幅(cm)8.5 全長(cm)24 アズワン品番2-1615-03 厚さ(mm)約0.12 材質ニトリルゴム サイズS 入数(枚)100 機能耐薬品・抗静電性 左右区別左右兼用 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32597451
2020-11-25
用途:
清掃作業
サービス業

以前はそんな印象は無かったが、久しぶりに使ってみると
耐久性が低く、すぐ破れてしまう様になった気がします。
残念ですが他社製品に戻ります。

対象商品:
32597442
2020-12-21
用途:
塗装作業時
大阪特殊塗装研究所 様

他社より伸びが有りはきやすく安価でてになじみやすい

対象商品:
32597451
2020-07-03
用途:
COVID19対策

共用PCのキーボードを毎回消毒するより、それは既に汚染されたものだとして全員手袋した方が早いです。価格の割に容易く破れず丈夫です。

対象商品:
32597442
2020-03-02
用途:
塗装作業時
製造業

ホームセンターでよくある水色のニトリルを使っていたが、マスキングテープをうっかりくっ付けて剥がしただけで速攻破けるわ、内側についてる粉に手の甲がかぶれるわで捨てるサイクルが速く困っていた所、この手袋を見つけた。
ホームセンター手袋より断然耐久性が高い。
シンナーには流石にゴムが伸びるが直ぐにダメになる事もなくかなり使い続けられる。単価は割高だが結果高耐久な分コストを抑えられると思う。

対象商品:
32597442
2020-05-14
用途:
良いです!
エビスクラフト 様

過去、多種の使い捨て手袋を使用してきましたが、
ここ最近は、こちらの商品に落ち着きました。
塗料等を使用しますが、比較的強いと感じました。

対象商品:
32597442
2020-04-20
用途:
学童の子がけがをした時。
サービス業

学童では、ケガが多いので、血をそのまま触らないように
必ずけがをしたこの手当はニトリルを使っております。
また、飲食業の時に使うことがあります。

対象商品:
32597433
2020-03-24
用途:
換気扇の掃除や、汚れ物の掃除に!
その他業種

私には、ちょうどピッタリのサイズで良かったです。縁の部分が手の平の方に下がってこないように、縁の部分を少し小さめに改良されると良いと思います。

対象商品:
32597451
2019-11-06
用途:
機械のメンテナンス、洗車
井上電機システム 様 (建設業・工事業)

ラテックスアレルギーの心配がないと書いてあったのでこれにしました。
使用感はとても良く、強度もそこそこあるので良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする