ノンカッターパック

(125件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 32598693 品番 541SS(詰替用)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
新たに400幅登場。

材質ポリエチレン 幅(mm)400 長さ(m)42 空気粒高(mm)4 空気粒径(mm)10 構造2層 用途一般包装用 トラスコ品番355-9998 タイプ詰替用 巻き径(cm)約39 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 125
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
荷物を包む時に使用
岩谷瓦斯株式会社 様 (製造業)

ノンカッターパックは、手で切れるので、たすかりました。

対象商品:
29268533
2024-11-30
用途:
商品の梱包。生牡蠣チューブ保護
冨田水産株式会社 様 (農・林・水産業)

使いやすいサイズでカットされているので大変使いやすいです。また、購入させて頂きます。

対象商品:
32598684
2024-04-11
用途:
事務所移転
運輸・通信業

トイレットペーパー感覚で出して切って使用できます。
思ったより重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
08446173
2024-05-08
用途:
お安くて、良いパックです。
建設業・工事業

ポリエチレン が厚くてしっかりしています。
完全な透明でないので、私の用途には良い感じです。

対象商品:
08446173
2024-03-12
用途:
発送用資材
Office drop 様 (卸売・小売業)

手で切れるのはすごく楽です。
ただ、頻繁に斜めに切れたりするところがもったいないかなと思います。でも重宝しています

対象商品:
32598693
2023-11-13
用途:
梱包作業

今まではハサミやカッターナイフでカットしていましたが、手でさっと切れるので格段に作業効率が上がりました。商品自体もしっかりしていて良い物です。

対象商品:
08446164
2023-06-27
用途:
ノートパソコンに巻き付けて梱包材として使用しました。
清水建設株式会社 様 (建設業・工事業)

手で簡単に切れるのがいいです。
写真を見ると専用の箱がないと思われますが、専用の箱付きで届きますので安心してください。
金額は、¥2,490でした。

対象商品:
08446173
2023-03-18
用途:
梱包用
FUKU +SOU 様 (卸売・小売業)

大容量でたすかります。
手で切れるのも、作業が捗るのでいいです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする