アバンテV2フロアケース A4(9段)

(13件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 クロ 注文コード32599393 品番AF-M9クロ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。
「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。
カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。

付属品カラー分類タイトルシール 材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン クロ 本体質量(kg)9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80 グリーン購入法適合 サイズA4 タイプ深型、タテ型 棚段数9段 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-10
用途:
勉強部屋で、プリントの整理に
その他業種

スチール製のしっかりとした作りで、安定感があります。引き出しが9段あるので、項目別にプリントを整理することができます。白でシンプルなデザインなので、他の家具の邪魔をせず、明るく綺麗です。

対象商品:
32599384
2022-03-24
用途:
書類まとめ
サービス業

ちょうどよい大きさで引き出しの数も、幅もよくとても重宝しています。

対象商品:
32599384
2022-02-05
用途:
小さめの事務用品の整理
TAS企画 様 (建設業・工事業)

インクカートリッジやテプラのテープ等収納に使います。
側面がスチールなのでマグネットが使えるので助かっています。

対象商品:
32599384
2022-01-29
用途:
書類整理には!
有限会社大栄龍 様 (製造業)

初めてこのメーカーを購入しましたが、スチール製なので安定感あるので大満足です!

対象商品:
32599393
2021-02-16
用途:
作業場の小物入れ
教育・研究機関

黒を購入。黒はつやがあります。作業場の書類・小物入れとして購入しました。重量物を入れなければ引き出しの開閉はスムーズです。引き出しは弱いストップ機能があるので、すっぽ抜けることはないと思います。少し引っ張れば取れるようになっていて、引き出しの入れ替えも簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
32599393
2021-01-27
用途:
福祉施設のパンフや入会申し込み書などを収納している。
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

本体はスチール製で思ったよりしっかりしている。都合で再度購入しようかな。

対象商品:
32599393
2020-04-20
用途:
社員への連絡用

思った通りの商品でした。引き出しごとの仕切りが無い為、上からも下からも全てのケースの中身が確認できます。A4クリアファイルがスッポリ収まります。ただ、他のレビューにもありましたが、出荷梱包が底以外ダンボール直ですので、スチール枠に凹み筋がついていました。裏側でしたので返品せずに使いましたが…で星4です。

1人が参考にしています
対象商品:
32599384
2020-07-21
用途:
書類整理
金融・保険業

業務用なので、作りがしっかりしていて良いです使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする