NK-105 ハイブリッド式集塵アダプター トルネード ナカヤ 32599935

NK-105 ハイブリッド式集塵アダプター トルネード ナカヤ 32599935
NK-105 ハイブリッド式集塵アダプター トルネード ナカヤ 32599935

ハイブリッド式集塵アダプター トルネード

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32599935品番NK-105
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

新開発のスライド式カッター交換システムを採用。
グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。(簡単カッター交換システム)
接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。(ユニバーサルデザイン)
螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。(トルネードダクト)

対応機種
日立:G10シリーズ・PDA100H・PDH100H
マキタ:9533シリーズ
リョービ:G104Pシリーズ
付属品ダストパック(2枚)、マキタ用コネクタ、日立・マキタ用フランジ(銀)、リョービ用フランジ(黒)、六角棒スパナ本体質量(g)約520切込深さ(mm)5~23面取りカッター径(mm)105ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)
注意
※フランジは付属の専用フランジをお使いください。(日立・マキタ:銀色、リョービ:黒色)
※マキタ製品をご使用の場合は、付属の専用コネクタをお使いください。
※(BOSCH)GWS5-100/N、GWS6-100、GWS8-100C、GWS8-100CE、GWS7-100シリーズ、(マキタ)9533シリーズ、GA403シリーズでは別売りの専用コネクタが必要になります。
※切込み深さを浅くした場合、自己集塵は出来ません。必ず集塵機を併用しご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32599935
2019-11-30
用途: 土間コン斫り前のカッター入れ
建設業・工事業

使用には問題がありません。使い勝手もいいですが、すぐに割れそうな感じがするのと、プラスチック部分が曇りそうに思います。金額の割にはお買い得感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 32599935
2015-06-19
用途: コンクリートの切断
建設業・工事業

裸状態よりはかなり粉塵をとってくれたが、
ベビーサンダーに取り付ける際に説明書通りにしたが、
器具に刃がすってしまい
微調整に時間を要した。値段的にはやや高いかと。

4が参考にしています
対象商品 : 32599935
2013-04-22
用途: 既存タイル貼り撤去のためコンクリートカッター使用の時
タノホーム

集塵アダプタートルネードを使ってコンクリートのカッター入れを行うと、今まではものすごい粉塵でしたのでそれから比べると全然良く、作業着も真っ白の粉塵まみれでは無くなり重宝しています。カバーもしっかりしていて安全にカッター入れができます。いずれ集塵機を購入した時にもカバーは使用しますので購入して良かったと実感して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32599935
2013-02-03
用途: 一般住宅の浴室の床タイル剥がし

全然使い物になりません。
浴室の床タイルを剥がす為にカッターを使用しているので取付ました。 使用時の切り込みの深さは1㎝以下です。 集塵率は吸引機を接続しても1割程度です。 この商品の取扱説明書を見ましたら、浅い深さで使用する場合は、集塵率が悪いという事が書かれていました。 御社のこの商品のページには、このような事は書かれておりませんでした。 このような商品の短所もウェブページに記載するべきではないでしょうか? 購入前にこのような事が分かっていたら購入はしませんでした。
 本当に無駄な買い物をしてしまいました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。切込み深さを浅くした場合は自己集塵できないので、集塵機を併用してご使用いただくことなるようです。商品情報の注意事項に追記いたしました。確認が不足しており申し訳ありませんでした。どうぞ宜しくお願いいたします。

対象商品 : 32599935
2011-05-14
用途: FRP 製品の切断、結果良かったが最近吸い込みが出来なく悩んでる。
有限会社あかひら

使用期間が短くこんなものなのかが悩んでる。
原理が解らないから修理可能なものなのかも判らなく。
またパーツとして手配可能な物なのかを知りたいが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。吸い込みが悪い状態が続くようでしたら、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする