MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ワイヤ連結釘
ワイヤ連結釘 FC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本×30巻)
長さ(mm)
50
注文コード
32599962
品番
FC50V5
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
6.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
サイズ(mm)
Φ6.0×50×Φ2.5
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
適合釘打機
HN-50N1、HN-65N1・S1、CN-565CG、CN-665S