コーキング取り

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32600093 品番 02162
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
刃部幅(mm)5 質量(g)300 仕様グリップ付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32600102
2022-06-12
用途:
コーキングはがし
株式会社エコライトソーラー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

非常に便利でした。カッターでとりにくい箇所もしっかり
はがすことができます。

対象商品:
32600084
2022-04-22
用途:
コーキングの剥がし
建設業・工事業

バッカーのないコーキングの剥がし用に購入しましたが、刃先が厚く使いものになりませんでした。建具のシール切断には向かないようです。

対象商品:
32600093
2013-05-19
用途:
既存コーキングノ除去作業
司建装株式会社 様

大変使いよい。グリップラバーも良好です。

2人が参考にしています
対象商品:
32600075
2012-06-25
用途:
シーリングはがし

あってもなくても良い
素人は短期間しか使わないので マイナスドライバーでもOk
プロは 持っていてもいいかも 

私は素人なので なくても良かったかもしれない

5人が参考にしています
2021-08-22
用途:
隙間の異物、ゴミ掻き出し

コーキング用ですが、コンクリートやブロック隙間の掻き出し清掃に使うつもりで購入。
8ミリ幅を持っていたので、それが入らない溝用に今回は5ミリ幅を購入しました。
画像をよく見なかった自分が悪いですが、刃先のみ5ミリでテーパー状に8ミリになるので、深い溝では意味がなかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
32600075
2021-04-27
用途:
シーリング工事
岡崎建築 様 (建設業・工事業)

今回の作業で使おうと買いましたが、古いシーリング材はウレタン系でカキトリの必要が無かった。

1人が参考にしています
対象商品:
32600084
2017-11-03
用途:
目地コーキング取り
建設業・工事業

使い勝手はいいがもう少し軽量化を考えてもらいたいですね。

対象商品:
32600102
2013-06-26
用途:
コーキングの撤去
株式会社秬谷建設 様

撤去のコーキングが2点コーキングの場合は撤去しやすいが、3点コーキングになっているところは、まったく役に立たなくて、コーキングが撤去できない。但し2点コーキングの場合は『コーキング取り』は必要なく、バールの様なもので十分事足りる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする