土牛
土牛の カッター
土牛の 専用カッター
土牛の ワイヤーロープカッター
ミニバンニッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32600145
品番
01103
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
全長(mm)
210
色
クールブラック
質量(g)
270
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 鉄線
3.5