ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ステンレス用
ステンレスTIG溶接棒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
32600215
品番
NS-316R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
色
棒端色:白色
タイプ
18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用
棒長(mm)
1000
伸び(%)
40.5
引張強度(MPa)
570
0.2%耐力(MPa)
400
用途
SUS316の溶接。
JIS規格
D316-16
棒径(Φmm)
1.2
AWS規格
E316-16
RoHS指令(10物質対応)
対応