※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神戸製鋼
神戸製鋼の TIG溶接棒
神戸製鋼の TIG溶接棒ステンレス用
ステンレス鋼用TIG溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
32600303
品番
TG-S316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
3.2
用途
18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接
適合
SUS316
色
(識別色)白色
JIS規格
Z3321 YS316 (旧Z3321 Y316)
AWS規格
A5.9 ER316
RoHS指令(10物質対応)
対応