ステンレス用TIG溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 32600312 品番 WEL TIG316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。

長さ(mm)1000 JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L) 伸び(%)48 引張強度(MPa)610 AWS規格A5.9 ER316L 識別色端面/白 用途SUS316 適合SUS316 棒径(Φmm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする