※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細口瓶(白)

(11件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32600784 品番 3L
参考基準価格(税別)¥695 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

中栓付きです。

容量(mL)3000 材質PE(ポリエチレン) 1目盛(mL)- 目盛なし 口形状細口 口内径×胴径×高さ(mm)38×145×292

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32600757
2024-05-07
用途:
液剤入れに使用
株式会社ダルマ 様 (サービス業)

液剤をいえて使用(当社が使っている)1回当たり12個を使うので10個入りでなく12個入りがあると助かる。

対象商品:
32600766
2023-03-06
用途:
車・バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

有機溶剤などを小分けするのに使用します。PEなので侵されることがなく安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
32600741
2020-10-06
用途:
商品の瓶詰め

使い勝手は良い。まとめて買うときには、1個1個のシールをはがすのが面倒。
また、外栓、中蓋を失くしてしまったことがあるので、その際個別に買えると
有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
32600775
2020-04-22
用途:
次亜塩素酸水保存
建設業・工事業

中蓋あり、目盛りあり、
しっかりしていて値段も安い。
これを選んで良かったです。

対象商品:
32600757
2020-03-08
用途:
溶剤の分注
医療・福祉・介護関連業

しっかりした作りで非常に満足です。中栓もあり漏れにも安心です。

対象商品:
32600757
2018-03-23
用途:
ニスの小分け
その他業種

0.7Lのニスを小分けするのに3本購入しました。容器内に空気があると塗料が固まりやすくなるので小さい容器は助かります。さらに中栓付きなのでペットボトルより密閉性が高い。

対象商品:
32600766
2017-05-04
用途:
カ−シャンプーの小分け

お客様の粗品として当社ではカ−シャンプ−を小分けして進呈しております。しっかりした容器です。

対象商品:
32600766
2015-05-29
用途:
消毒用アルコールの配送
自動車・二輪車・自転車関連業

瓶に品番のシールが貼付されていますが、剥がし辛い物が有りますので改善して戴けると助かります

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする