三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口瓶(茶色)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32600802
品番
-
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
中栓付きです。
容量(mL)
250
TGK品番
358-22-02-24
材質
PE(ポリエチレン)
色
茶褐色
目盛
なし
キャップサイズ(mm)
Φ48
口内径×胴径×高さ(mm)
33×62×122