広口瓶(茶色)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)2000 注文コード32600827 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

中栓付きです。

容量(mL)2000 TGK品番358-22-02-27 材質PE(ポリエチレン) 茶褐色 目盛なし キャップサイズ(mm)Φ98 口内径×胴径×高さ(mm)75×125×233

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32600811
2020-04-30
用途:
次亜塩素酸水の保管
卸売・小売業

広口瓶であり、厚みもあり、液体の保管には、申し分ないと確認する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする