三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の びん/容器類
三宝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口瓶(茶色)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32600845
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
中栓付きです。
容量(mL)
5000
TGK品番
358-22-02-29
材質
PE(ポリエチレン)
色
茶褐色
目盛
なし
キャップサイズ(mm)
Φ98
口内径×胴径×高さ(mm)
75×172×295