※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PR3928 ロール連結ねじ KNフジニッテイ 32601055 PR3928 ロール連結ねじ KNフジニッテイ 32601055

ロール連結ねじ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本×40巻) 注文コード32601055 品番PR3928
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

大工さんの必需品、ドライバー不要!
ねじ打ち機使用で一発打ち込み。
建築内装用石膏ボード張りに活躍!
ラッパ頭 H.Lねじ ラスパート(鋼製下地、木下地兼用)

適合機種
MAX:TD-441、TD-341
日立:WF4AH、WF4AK
兼松:VZ-41
適合規格
国土交通省大臣認定
TBFC-0018
全長(mm)28 頭部径(Φmm)8.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9 材質アルミキルド鋼 線径(Φmm)3.8 ねじ径(mm)3.9 表面処理ラスパートメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32601055 PR3928 37586001 PR3928 ロール連結ねじ KNフジニッテイ ロール連結ねじ KNフジニッテイ 1箱(100本×20巻) 3,598 税込3,958 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37585992
2018-01-21
用途:
ボード貼り
濱口建築 様 (建設業・工事業)

軽量下地ですがスムーズに作業が出来ました。あといくつかのロールでビスが外れていたのがきになつた?

1人が参考にしています
対象商品:
37585992
2015-01-19
用途:
ボード打ち

使い方の問題でしょうけど、1巻で何本かは打ってる最中にバンドから外れてつまります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3296:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする