電気ドリル

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32601484 品番 GBM13RE
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ

穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 チャック把握範囲(Φmm)1.5〜13 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 質量(kg)1.65 用途鉄・木材等への穴あけ トラスコ品番361-3747 セット内容本体、チャックハンドル 消費電力(W)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×189×60 カーボンブラシ呼び番号2609160125 最小スミヨセ寸法(mm)28 回転数(min-1[回/分])0〜2600 アズワン品番65-2007-54
注意
※先端工具は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11065722
2022-05-11
用途:
山荘でのDIY
その他業種

商品納入時の重大なトラブルにより山に行くことが出来ず未だ使用していない。
コードの太さが他社品より太く感じるが軟らかいので問題ないと思う。
 それよりも、チャックハンドルを納品しない(同梱包しない)という商品の性能以外の  重大事案の再発防止に努めて欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

2021-02-03
用途:
球体加工
合同会社ブラインポケット 様 (製造業)

軸径6mmの球状ダイアモンドカップビっとをつけました。

対象商品:
11065722
2016-04-01
用途:
DYI

想像以上に重たいが、性能面はDYIで使用する分には全く問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
11065722
2016-04-14
用途:
木材の穴あけ

小型なのにパワフルです。φ90の木工用コア装着で24mm厚でも楽々開きました。トリガーで速度調整できるのでセンターミスも起こし難くGOODです。

2人が参考にしています
対象商品:
11065722
2015-04-15
用途:
機械の組み立て作業の加工

非常に良い トルクが有って レバ-の力加減だけで 速度が変えれるのは 作業効率が良い

1人が参考にしています
2019-03-12
用途:
ネジ穴修復
不動産業

ボルト穴の修復に使用、値段の割にトルクもあり、目的は達成!

対象商品:
11065722
2014-02-27
用途:
治具取り付け物の穴加工工事に使用
須山設備 様

力が強く穴加工には、大変満足・・同じ型をまた購入予定

2人が参考にしています
対象商品:
11065722
2014-05-15
用途:
『部品作製』
鈴喜自動車株式会社 様

細かな部品作製をするのに適した工具を探していましたのでピッタリでした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする