6038 高所用作業靴 鳶技 シモン 32602245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6038 高所用作業靴 鳶技 シモン 32602245 6038 高所用作業靴 鳶技 シモン 32602245

高所用作業靴 鳶技

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード32602245 品番6038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

建設現場での作業や高所作業のために開発された安全靴。
足と靴の一体感が素足の感触をそのままに、軽快な足の運びを生み出します。
ヒールのないフラットソールが足場をしっかりとらえます。

サイズ(cm)26.5 足幅3E トラスコ品番368-0533 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、撥水加工付ナイロンメッシュ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)510(25.5cm) 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32602245 6038 45255665 鳶技S038ブルー プロスニーカー 鳶技シリーズ シモン プロスニーカー 鳶技シリーズ シモン 1足 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32602227
2016-06-15
用途:
土木作業の重機の運転畤

軽くて靴底もしっかりしているので、気にいってます。足首にも絞れるマジックがあればもっと良いと思います。

対象商品:
32602236
2016-03-21
用途:
鉄筋工事
森口組 様

マジックテープが、よわすぎ。今まで何回か、購入したが、一か月もつかもたないかです。改良すべきです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
32602236
2013-05-17
用途:
建築現場での高所作業用

価格が安いの現物が届くまで不安でしたが、届いた商品を見て
品質が良さそうなので一安心。
そして履いてみて履き心地がよいので購入して良かったと思いました。

対象商品:
32602245
2015-02-19
用途:
鳶or鍛冶屋

初めは良かったのですが、水に濡れると履いていてだんだんサイズが大きくなってしまい、一ヶ月持ちませんでした。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする