セルファーポンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32602281 品番 DP-13
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。
AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。

寸法・サイズ(mm)13 適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32602281
2020-05-18
用途:
鋼材の穴開け
サンオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品到着後 早速パンチャーにセルファーポンチを取り付け穴開け加工しましたが問題無く使用出来ました。厚さ6mm鉄板へ13mm穴開け加工しましたがいつも使用しているセルファーポンチと変わりなく穴開け加工が出来ました。またポンチ刃が消耗したらよろしくお願いします。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする