直線ジョイント

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 32602376 品番 HJ-48M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。
もちろん仮設工業会の認定品。
パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。

用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。 質量(kg)0.64(1個) 規格(社)仮設工業会認定品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52957336
2019-04-25
用途:
DIY 単管のジョイント
その他業種

架台を少しジャッキアップしてレベル出しをするために、ジャッキベースと単管とともに購入しました。
本当は2mの単管が必要だったのですが、今後私が行うDIYでは2mもの単管を使用することもないだろうし、保管場所も無い。そこで1m長の単管2本を購入して本直線ジョイントを使い2mにして使うことにしました。
単管のピンに簡単に掛かりました。

対象商品:
52957336
2019-03-06
用途:
アマチュア無線で使用するワイヤーアンテナのポール連結として使用。2本継ぎ6mとし使用。
製造業

しっかりしていて、さすが土木作業の足場として使用されているパーツだと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
52957336
2019-07-02
用途:
単管の延長
サービス業

この商品は単に単管を繋げるだけで締め付けて固定することは出来ません。なのですぐ抜けます。

3人が参考にしています
対象商品:
32602376
2014-11-15
用途:
単管パイプのつなぎ

使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする