ニューパイット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(120個) 注文コード32602403 品番先端
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

単管(端材)再利用で打込みクイが簡単に作れます。
取付けカンタン、抜け止め付。
強度の強い素材を採用。

質量(kg)0.10(1個)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52957372
2020-11-23
用途:
単管パイプ作業台のターミネーターとして使用

今まで、プラスチックの黄色のキャップを取り付けていたが、出っ張りが気になるし、資材をぶつけると割れてしまうので本製品に交換。装着は、ペンチで軽くたたくだけできちんとはめることができたが、こう記入した14個中2つのうち1つがストッパーの曲げが大きくいため緩めの状態、もう1つは曲げが小さく、装着したとき隙間が空く状態。2個ともペンチで微調整してきちんとはめることができた。
装着後はやや高級感?が出てよい感じなので満足です。本来の叩くという目的には使用しないため適切な感想ではありません。

対象商品:
52957363
2020-05-13
用途:
単管パイプに取り付けて、防護柵の杭に使用
サービス業

地面への打ち込みがスムーズで良い具合です。
「打ち直すと抜け落ちる」というコメントが有ったため、私は最初から3箇所ビス止めしましたので、場所移動で引き抜いても先端が抜けることは無いと思います。

対象商品:
52957372
2017-11-04
用途:
単管打ち込み時
齋藤製作所 様

少し打ち込んで位置を変えようと思い引き抜いたら土中に残ってしまいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする