※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HHC-300-C 安心鎖(足場チェーン) タカミヤ 32602437 HHC-300-C 安心鎖(足場チェーン) タカミヤ 32602437

安心鎖(足場チェーン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(15本) 規格(社)仮設工業会認定品 注文コード32602437 品番HHC-300-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は規格・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。
さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。

長さ(m)3 リンク数70個 寸法M(mm)2905±30 寸法L(mm)3038 質量(kg)1.80(1本) 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理クロメート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする