ファイター 足袋

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 32602692 品番 F12
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

力王ファイターは、どなたの足にもフィットする快心の踏みごたえを発揮します。
独自の足型の使用により、均一な仕上がりと伝統的なたびの製法がうまくマッチしました。
力王ファイターの安全性、機能性は全国の作業現場で絶対の人気を博しています。
実力・人気ナンバーワンのご愛用を頂いている作業用地下たびです。

サイズ(cm)24.5 形状ハイカット 種類作業靴 ハゼ(枚)12 靴タイプ足袋

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
造園土木
庭喜屋 様 (農・林・水産業)

安心のメーカー品、安価なものに比べると耐久性やフィット感が良いと感じます。

対象商品:
32602744
2023-11-27
用途:
植木手入れ時、切り枝等の片付け時
翠松園 様 (建設業・工事業)

いつも履いていて足に馴染むし、たいへん丈夫である。

対象商品:
32602735
2022-07-30
用途:
畑の管理作業
株式会社サンライズ屋久島 様 (農・林・水産業)

再度購入。履きやすくて足元が軽いので作業がスムーズに進む。

対象商品:
32602744
2022-07-19
用途:
塗装作業、左官、吹付
永川塗装 様 (建設業・工事業)

長年使用して力王12枚たび滑り止めが良く使いやすいです。
これからも利用していきます。

対象商品:
32602717
2020-06-04
用途:
山登り用に
農・林・水産業

低山登山をしていますがグリップ力は普通の靴の比ではありません。滑ることはほとんどなくなりましたよ。この値段も魅力ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
32602717
2020-08-28
用途:
山作業及び登山道整備等
教育・研究機関

自然公園指導員しているので地下足袋は必須アイテム。フィット感がよくて満足ですよ。

対象商品:
32602726
2019-12-22
用途:
安全作業
製造業

木登り、倒木の作業用に購入しました。
ニッカポッカの様にズボンのすそを足袋の中に入れて安全作業です。
靴底も天然ゴムでグリップもバッチリです。

対象商品:
32602717
2017-08-30
用途:
家の外溝修理・庭作業
その他業種

さすが力王。主婦の私にも間違いないです。
前からずっとこれ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする