※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

太郎 足袋

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 32602814 品番 T12
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高所作業での信頼性。指股を更に安定させた、力王の鳶たび
鳶職さんの足もとを意識して作りました。伝統的な製法にこだわり、品質、機能を大切に手縫付の良さを加えた柔らかな履き心地、"鳶たび"の快心作です。
【補強布】
甲布の両面に補強布をあて、幾重にも刺し縫いをした独自のデザインは、丈夫さと足もとへの密着性を高めています。
【底つけ】
柔軟で弾力性に富むゴム底を使用、周囲を2本の縫い溝にしたがってミシン縫いで2回、間隔も細かく縫っていますので丈夫さと柔軟性に優れています。
【特殊足型】
力王が独自に開発した足型を使い内容量が一定になるように仕上げますので、サイズは均一にできています。
【尻皮および踵のゴム補強】
尻皮には伝統的な特殊織りの綿布を使い、粋な仕上がりと中芯を使ったつぶれ防止の実用性を加え、メーカー開発の特殊ミシンによるかかとの巻き上げ補強縫いにより非常に丈夫にできています。

サイズ(cm)25 形状ハイカット 種類作業靴 ハゼ(枚)12 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32602832
2022-08-11
用途:
大工ですが、大波屋根の張替の為に購入
有限会社ヤママル 様

昔は他社の足袋ばかりでした。力王は脛部分が太すぎて履くことが出来なかったのが理由でしたが、これはピッタリです、足に馴染めばメーカー変わっても、色が紫になっても許すことが出来ました。つま先に金具(安全靴)が入っているのは急こう配の屋根とか足が引きつって履けませんでした、ケガしなきゃいいんです、これは最高です。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
32602875
2016-02-23
用途:
足場作業
三瓶サイディング 様

とてもはきやすい。

1人が参考にしています
2009-06-11
用途:
高所作業用

力王の足袋なので、品質的には問題ありません。
定番「太郎」が販売されるようになったのは、
評価できます。
価格的にも、最安値とは言いませんが、
妥当な価格でしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする