クリンビューEX

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(170mL) 注文コード32603173 品番20970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ノンアルコールだから車内でも快適
オリジナルボタンで簡単噴射
サビに強いアルミ缶ボディー
つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い
窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射
油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。

用途
車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。
車のサイドミラーの消滴。
浴室の鏡の汚れ落し。
適合油膜 特性くもり止め 成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32603173
2025-11-09
用途:
ガラス回りの清掃に

昔からのリピートです汚れ落としにテッシュに吹きつけワイパーゴムも吹き上げます ガラス汚れや内側の汚れ落としや曇り止めに やっぱり「雨と車にクリンビュー」です

2026-02-04
用途:
曇り止め
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりガラス面の汚れを落としてから(これ重要です)こちらの製品を使用すると雨の日でもエアコン壊れた車でもデフロスターを微妙な温度設定(少し暖かいぐらいな)で曇りません。旧車には重宝してます。

2025-04-28
用途:
車窓ガラスの清掃曇り止め時

昔から使っているので迷わず購入、特に問題なく安心して使用しています。

対象商品:
32603173
2023-11-17
用途:
車両清掃時
有限会社新生 様

クリンビューEX最高室内のガラスの曇りが取れました。掃除が楽しいです

対象商品:
32603173
2023-05-14
用途:
車の窓ガラスの掃除
PETITWORLD 様

低価格ではないが、車の窓ガラス(内側も外側も)の掃除で、効果が大きいと思います。

対象商品:
32603173
2023-02-28
用途:
メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

全く絶大効果な商品ではないですね。効果は普通です。

対象商品:
32603173
2020-12-19
用途:
フロントグラスのくもり止め
その他業種

必要にして充分な機能、昔ながらのくもり止め。満足。

対象商品:
32603173
2019-03-07
用途:
送迎車両洗車
株式会社フィットネスクラブベスト 様 (サービス業)

車内のガラスが皮脂等でギラギラしていましたが、綺麗になりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする