DC-53H ドットサイバー 指先マジック ホーケン 32603304 DC-53H ドットサイバー 指先マジック ホーケン 32603304 DC-53H ドットサイバー 指先マジック ホーケン 32603304 DC-53H ドットサイバー 指先マジック ホーケン 32603304 DC-53H ドットサイバー 指先マジック ホーケン 32603304

ドットサイバー 指先マジック

(69件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 32603304 品番 DC-53H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。
手に良くなじみ、指先までぴったりフィット
ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ
指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応
甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業

材質
手の平:牛革
あて部:人工皮革(ポリウレタン)
甲部:ポリエステル
サイズM 厚さ(mm)0.6±0.05 手の平:白×黒、甲部:黒 全長(cm)21.5 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)20.0 トラスコ品番438-1203 質量(g)49 入数(双)1 加工、吸汗・蒸 機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性 手の平幅(cm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
庭の手入れ
その他業種

庭木のカットではさみ・のこぎり使用・芝生・雑草時手袋・水巻にも使用しています。非常に使いやすくて丈夫です。
いいものは少し高くても使い道広いです。納得します。

2024-10-10
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

リピしてます。扱いやすいです。多少ほつれが気になります

対象商品:
32603322
2024-02-27
用途:
バイク整備
不動産業

毎回親指側、側面の付け根付近がほつれてくる。改善をお願いしたい。
それ以外はとても使い心地が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
32603304
2023-07-29
用途:
登山、ドライビンググローブとして
不動産業

登山に使用、手の甲の部分がメッシュなので汗抜きにもなるしグリップがいいのでストックを握るのも最高。
ドライビンググローブとしても使用ハンドルが滑らないので運転しやすい。

対象商品:
32603313
2023-06-24
用途:
バイクの運転
サービス業

他の似た用な価格帯の革手袋も2つほど持っていますが、バイクの運転にはこれがベストのグリップ感で、長年愛用しています。
重い荷物を持ち上げるなどグリップ感重視の場合は、これよりも他にもっと安くて良い別の商品を選択した方が良いと思います。

対象商品:
32603313
2022-06-14
用途:
荷役作業等
山光土建 様

本体は皮で作られていて丈夫で破れにくいがたまに縫い目が思ったより早くほつれたりしたことがあった。指先が滑り止めになっているのでつかみやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
32603313
2021-12-07
用途:
機器整備時

非常に丈夫なのに柔らかく細かい作業にも適しているし価格もてごろ

対象商品:
32603313
2021-01-27
用途:
電気工事
奥州電気工事 様 (建設業・工事業)

いつもドットサイバー黒の薄手の手袋使用していましたが壊れるのが早いのでこっちを使用するようになりました。ドットサイバーは着けた瞬間のフィット感が良く最高です。指先がフィットする。厚手なので夏は暑いですがオールシーズンこれを使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする