ゲートプロテクター

(115件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード32604372 品番GP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

荷物の積み下ろしの際にゲート上部を保護し、荷物への傷付きも防ぎます。

材質PVC(3Mテープ付) 長さ(mm)1960×2本、1390×1本 厚さ(mm)4 適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32604372 GP-1 25691419 - ゴム製ゲートプロテクターセット(あおりガードセット) モノタロウ ゴム製ゲートプロテクターセット(あおりガードセット) モノタロウ 1セット(3本) 5,298 税込5,828 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 115
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32604372
2024-02-01
用途:
軽トラ

購入後、14年経ちますが、今だに現役で活躍中です。

対象商品:
32604363
2023-09-19
用途:
ミニキャブトラック
サービス業

ミニキャブトラックに付けました!
両サイドは少し長かったのでカットしましたが…
テープでの取り付けもやりやすかったので満足です!

対象商品:
32604372
2023-07-22
用途:
軽トラのあおりガード交換
農・林・水産業

サンバーTT2に使用。付けていた純正品が傷んだので交換用に購入。サイズもぴったりで取り付けも簡単だが、高さが純正品より低く少し不安。

1人が参考にしています
対象商品:
32604372
2023-09-11
用途:
DIYの資材運びやゴミ処分等に
製造業

スバル・サンバートラックTT2のあおりガードが老朽化しての交換です。
純正のアオリは上部外側が湾曲してるんで、ココが一つのネックでした。
まっ、使用する分には問題ないので良しとしますか。

対象商品:
32604372
2023-03-30
用途:
軽トラックサービスカーの保護
自動車・二輪車・自転車関連業

クリッパーNT100にジャストフィットでした。
取付後荷締ででラッシング使用しましたが剥がれることもなく
しっかりと付いています。

対象商品:
32604372
2022-11-05
用途:
荷物の積み込み、荷台の保護
農・林・水産業

スズキキャリーの荷台に長さが丁度。簡単に取り付ける事が出来ました。プロテクターの強度は
通常使用においては問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
32604372
2023-02-11
用途:
軽トラの荷台に付ける
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と比べても、遜色ないクオリティーでした。ありがとうございました。

対象商品:
32604372
2021-10-19
用途:
荷台の保護
運輸・通信業

長さ、幅、厚みがちょうどよい感じで、取り付けができました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品に使われている住友スリーエム(3M)の両面テープは、どれですか?
回答:
使用している両面テープは韓国3M社製で住友3M製の[7108AAD]と同等品です。
4人が参考にしています
2011-09-27
質問:
ダイハツハイゼットトラック 型式S201P-TMRF 23年式・スバル サンバートラック 型式LE-TTI 12年式の両方に適合しますか?
回答:
当商品は軽トラック用でございます。長さが決まっておりますので、車種によって適合・不適合がある商品ではございません。 
また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができる商品でございます。
2人が参考にしています
2011-09-27

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする